Short craft 46

Réf.: Z091300 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z091300 46
EAN / GTIN 7612908238336
Réf. fabricant 153413708800C46

Description

Description:

Exécution: Découvrez le nouveau et extrême Denim X1500 CORDURA®: il a l'apparence d'un jean, se porte comme
un jean, mais est 4 fois plus robuste! Et il a les mêmes fonctions éprouvées et les mêmes détails que tous les pantalons X1500.
Poches
  • Poches arrières à soufflet
  • Poche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant
  • Poches avant à soufflet
  • Poches à clous - avec compartiments pour tournevis et passants porte-outils pouvant se rentrer dans les poches avant à soufflet
  • Poche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo

    Détails
  • Braguette avec fermeture à glissière métallique
  • Passant latéral pour marteau
  • Passants, dont un avec anneau en D
  • Boutons métalliques
  • Triple couture à l'entrejambe
  • Caractéristique(s):

    Série: Handwerk
    Prestation de service spéciale: Personnalisation
    Composition du tissu: 100% coton
    Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
    ID fabricant: 1534,137

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier